{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ruimerkop-⌀ D | 22 mm - 26,99 mm | |
Schachtuitvoering | kort | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 80 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 130 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Aantrekbouten nr. 239900 | 3 | |
Steeksleutel nr. 239901 | SW6 | |
Bedieningssleutel nr. 239902 | SW3 (4Nm) | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 239880 22-26,99 | |
EAN/GTIN | 4047109229334 | |
Nummer fabrikant | 75A.40.13030 |