{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Nominale ⌀ D | 24 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind gat | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Semi-standaard | ja | |
Opnamegrootte | 16 mm | |
Snijlengte l1 | 14 mm | |
Koplengte l | 26 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Geschikte opname | GARANT TopCut | |
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,5 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239735 24 | |
EAN/GTIN | 4045197707666 | |
Nummer fabrikant | 239735 24 |