DGAD 6N Adaptor for parting and grooving, for double-ended inserts.

Artikelnummer: 2395866
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2395866
EAN/GTIN 7291075084320
Nummer fabrikant 2395866
L-nummer L23920 1419

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm, snijbreedte min. (CWN) 6 mm, totale lengte (OAL) 50,5 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,35 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6 mm
  • Totale lengte (OAL) 50,5 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 50 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen