Spindelkop ⌀ 9,75 − 320 mm, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237546 HW63
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 63 mm
Afkoppellengte A 60 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 237546 HW63
EAN/GTIN 4045197608529
Nummer fabrikant 237546 HW63
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen