Spindelkop ⌀ 9,75 − 320 mm HSK63

Artikelnummer: 237546 HSK63
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HSK63
Inwendige koeling ja
Balluff-chip-boring ja
Buiten-⌀ D1 63 mm
Nuttige lengte L1 72 mm
Afkoppellengte A 96 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237546 HSK63
EAN/GTIN 4045197608550
Nummer fabrikant 237546 HSK63

Omschrijving

Uitvoering:

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.