Spindelkop ⌀ 9,75 − 320 mm BT40

Artikelnummer: 237546 BT40
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting BT40
Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 63 mm
Nuttige lengte L1 81 mm
Afkoppellengte A 91 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237546 BT40
EAN/GTIN 4045197608543
Nummer fabrikant 237546 BT40

Omschrijving

Uitvoering:

als Monoblock of met HW63 aansluiting. Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Reservedeel:

Wisselplaatschroef nr. 219830.