Spindelkop ⌀ 9,75 − 152,1 mm ER40

Artikelnummer: 237513 ER40
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting ER40
Buiten-⌀ D1 63 mm
Nuttige lengte L1 50,5 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237513 ER40
EAN/GTIN 4045197608581

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaatschroef nr. 219805.

Tip:

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).
Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 125,75– 139,1mm (tot 152,1 met adapter 237534).