Spindelkop ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63

Artikelnummer: 237513 HW63
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Buiten-⌀ D1 63 mm
Nuttige lengte L1 50,5 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237513 HW63
EAN/GTIN 4045197608598
Nummer fabrikant 237513 HW63

Omschrijving

T.b.v.:

Wisselplaatschroef nr. 219805.

Tip:

Wisselplaathouder 237531 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 105,75– 119,1 mm (tot 132,1 met adapter 237534).
Wisselplaathouder 237532 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 125,75– 139,1mm (tot 152,1 met adapter 237534).