Vaste-maatboor 9,8 mm

Artikelnummer: 236677 9,8
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 9,8
    Schachtuitvoering DIN 1835 A
    Inwendige koeling ja
    Minimale ⌀ dmin 8,8 mm
    Verstelbereik met excentrische spanhuls 9,5 mm - 10,3 mm
    Afkoppellengte L1 23 mm
    Totale lengte Ltotaal 85 mm
    Schacht-⌀ Ds h6 8 mm
    geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 8
    geschikte wisselplaat 260142 HB725
    Wisselplaatschroevenset 269410 (7IP; 1,0 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236677 9,8
    EAN/GTIN 4045197769121
    Nummer fabrikant 236677 9,8

    Omschrijving

    Toepassing:

    Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale ⌀ in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.
    Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

    Tip:

    De op te boren ⌀ mag niet kleiner zijn dan ⌀ dmin.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen