Vaste-maatboor 24,8 mm

Artikelnummer: 236677 24,8
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 24,8
Schachtuitvoering DIN 1835 A
Inwendige koeling ja
Minimale ⌀ dmin 23 mm
Verstelbereik met excentrische spanhuls 24,5 mm - 25,3 mm
Afkoppellengte L1 38 mm
Totale lengte Ltotaal 175 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 20
geschikte wisselplaat 260142 HB725
Wisselplaatschroevenset 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236677 24,8
EAN/GTIN 4045197769275
Nummer fabrikant 236677 24,8

Omschrijving

Toepassing:

Voor het opboren van voorgeboorde of gegoten gaten tot de nominale ⌀ in combinatie met excentrische spanhuls nr. 236679.
Voor standaard-ISO-wisselplaten CC..0602.

Tip:

De op te boren ⌀ mag niet kleiner zijn dan ⌀ dmin.