{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 29,8 | |
Schachtuitvoering | DIN 1835 A | |
Inwendige koeling | ja | |
Minimale ⌀ dmin | 28 mm | |
Verstelbereik met excentrische spanhuls | 29,5 mm - 30,3 mm | |
Afkoppellengte L1 | 43 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 195 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
geschikte excentrische spanhulsmaat nr. 236679 | 20 | |
geschikte wisselplaat | 260142 HB725 | |
Wisselplaatschroevenset | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236677 29,8 | |
EAN/GTIN | 4045197769329 | |
Nummer fabrikant | 236677 29,8 |