{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 55 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 8×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Geschikt voor boorkroon | 55 mm - 64 mm | |
Nuttige lengte L1 | 495 mm | |
Basisdeel-⌀ d1 | 53,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 560 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 80 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236654 55 | |
EAN/GTIN | 4047109095991 | |
Nummer fabrikant | V47 60551 |