KOMET® Basisdeel, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Artikelnummer: 236654 26
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 8×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 26
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 8×D
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Geschikt voor boorkroon 26 mm - 32 mm
Nuttige lengte L1 230 mm
Basisdeel-⌀ d1 25 mm
Totale lengte Ltotaal 260 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236654 26
EAN/GTIN 4047109076242
Nummer fabrikant V47 60261

Omschrijving

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 8 (9)×D.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • Schachtuitvoering ABS.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Tip:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.