KOMET® Basisdeel 46 mm

Artikelnummer: 236654 46
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 8×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 46
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 8×D
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Geschikt voor boorkroon 46 mm - 54 mm
    Nuttige lengte L1 415 mm
    Basisdeel-⌀ d1 44,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 480 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 80 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236654 46
    EAN/GTIN 4047109095984
    Nummer fabrikant V47 60461

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Proceszeker tot 8 (9)×D.
    • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
    • Schachtuitvoering ABS.

    Toepassing:

    Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

    Tip:

    overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen