KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 34-130

Artikelnummer: 237000 34-130

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,10 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,75 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
617 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Omschrijving 34-130
Soort BK8425
Type RVS
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237000 34-130
EAN/GTIN 4047109178182
Nummer fabrikant W29 34130.048425

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
Door de speciale snijkantgeometrie alleen voor rechtssnijdende KOMET KUB®-volboren inzetbaar.