KOMET® Unisix®-wisselplaat 42-130

Artikelnummer: 237000 42-130

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 24,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 20,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
350 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WOEX 080404
    Omschrijving 42-130
    Soort BK8425
    Type RVS
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 237000 42-130
    EAN/GTIN 4047109178212
    Nummer fabrikant W29 42130.048425

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    300
    Staal < 750 N/mm²
    P
    250
    Staal < 900 N/mm²
    P
    200
    RVS < 900 N/mm²
    M
    160
    RVS > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Tip:

    De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
    Door de speciale snijkantgeometrie alleen voor rechtssnijdende KOMET KUB®-volboren inzetbaar.