{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 33 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 8×D | |
Schacht | ABS | |
Inwendige koeling | ja | |
Geschikt voor boorkroon | 33 mm - 39,2 mm | |
Nuttige lengte L1 | 290 mm | |
Basisdeel-⌀ d1 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 330 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 mm | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236654 33 | |
EAN/GTIN | 4047109076273 | |
Nummer fabrikant | V47 60331 |