KOMET KUB Centron® Powerline boorkroon 20 mm

Artikelnummer: 236651 20
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Centron®
    Nominale ⌀ D 20
    Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Basisdeelmaat 20
    Schroef voor basisdeel 239653 8IP8
    Centreerpunt-maat 10
    ISO-code wisselplaat SOEX 060306
    Wisselplaatschroevenset 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Aantal snijkanten Z 2
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236651 20
    EAN/GTIN 4047109226937
    Nummer fabrikant V46 22000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De boorpunt geleidt het gereedschap exact in de booras en zorgt hierdoor voor rechtheid en maximale proceszekerheid, stabiliteit in boordieptes tot 9×D.
    Aanboren op vlakke, rechte oppervlakken zonder pilotboring mogelijk.
    Boorkroon zonder geleidingsblokjes en bijbehorende instelling.

    Toepassing:

    Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
    Met centreerpunt nr. 236659.
    Met wisselplaten nr. 236520236576.

    Tip:

    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen