KOMET KUB Centron® boorkroon 67 mm

Artikelnummer: 236650 67
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Centron®
    Nominale ⌀ D 67
    Boortoepassing Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Basisdeelmaat 65
    Schroef voor basisdeel 239655 20IP3
    Centreerpunt-maat 65
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
    Wisselplaatschroevenset 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236650 67
    EAN/GTIN 4047109095304
    Nummer fabrikant V46 50670

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Proceszeker tot 8 (9)×D.
    • Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.
    • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
    • ⌀ van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de ⌀ van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

    Toepassing:

    • Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
    • Met centreerpunt nr. 236655236657.
    • Met wisselplaat nr. 236740237080.

    T.b.v.:

    Basisdeel nr. 236652236654.

    Levering:

    Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf ⌀ 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in ⌀ instelbaar).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen