KOMET KUB Centron® boorkroon 34 mm

Artikelnummer: 236650 34
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Centron®
    Nominale ⌀ D 34
    Boortoepassing Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Basisdeelmaat 33
    Schroef voor basisdeel 239655 15IP1
    Centreerpunt-maat 26
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
    Wisselplaatschroevenset 239655 8IP2 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236650 34
    EAN/GTIN 4047109025660
    Nummer fabrikant V46 50340

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Proceszeker tot 8 (9)×D.
    • Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.
    • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
    • ⌀ van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de ⌀ van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

    Toepassing:

    • Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
    • Met centreerpunt nr. 236655236657.
    • Met wisselplaat nr. 236740237080.

    T.b.v.:

    Basisdeel nr. 236652236654.

    Levering:

    Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf ⌀ 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in ⌀ instelbaar).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen