{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 17.5 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 72 mm | |
voor inch-⌀ | 11/16 inch | |
Afkoppellengte LA | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Schachtlengte Ls | 56 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236601 17,5 | |
EAN/GTIN | 4047109190405 | |
Nummer fabrikant | U44 11750 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 17,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 517,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 443,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 319,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-code wisselplaat | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Schachtlengte Ls | 56 | 56 | 56 |
Nuttige lengte L1 | 72 | 72 | 71 |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL | HOLEX Pro |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |