KOMET KUB Quatron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht 40 mm

Artikelnummer: 235507 40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Quatron®
    Nominale ⌀ D 40
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 160 mm
    Afkoppellengte LA 210 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
    ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Totale lengte L 248 mm
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 235507 40
    EAN/GTIN 2050001110305
    Nummer fabrikant U14 04000

    Omschrijving

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236520236576.

    Tip:

    Toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden. Excentrisch boren tot Vmax = 0,25 mm, bijv. met de excenterverstelinrichting nr. 239010239012. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀=D+0,5 mm.
    Andere maten op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen