• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Komet KUB Quatron® wisselplaat-volboor met combischacht, voor wisselplaten SOEX

Artikelnummer: 235502 37
Korting
618,00 €
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 23 mrt. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Quatron®
Nominale ⌀ D 37
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
Schacht DIN 6535 HE, DIN 6595
Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; Dwarsboren; Pakketboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 111 mm
Afkoppellengte LA 150 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOEX 120508 44-..
Wisselplaatschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Totale lengte L 210 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 235502 37
EAN/GTIN 4047109026483
Nummer fabrikant U11 83700
Fabrikant Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met combischacht.
  • Geoptimaliseerde koelkanalen voor een goede spaanafvoer.
  • Tophoek 174° voor een vrijwel vlakke bodem van de boring.

Toepassing:

  • Niet-roterend en roterend te gebruiken.
  • Voor boringen onder moeilijke omstandigheden (walshuid, gietijzeren afschuiningen, onderbroken snede).
  • Voor boringen met tolerantie ±0,2 mm.

Met wisselplaten nr. 236520236576.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen