Boor-wisselplaat SOGX 130511, voor wisselplaat-volboren, HB6535, Type: UNI

Artikelnummer: 234092 UNI
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,52 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,10 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOGX 130511
Serie POWER DRILL
Type UNI
Soort HB6535
Snijmateriaal HM
Voeding f 0,09 - 0,2 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Coating TiN
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 234092 UNI
EAN/GTIN 4062406084349
Nummer fabrikant 234092 UNI

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
220
Staal < 1100 N/mm²
P
180
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.