{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ D | 60 mm | |
Soort | TiN | |
Snijmateriaal | HSS | |
Tophoek | 132 graden | |
voor basiselement type | 48 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,29 mm/omw. | |
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 | 0,35 mm/omw. | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Coating | TiN | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 232282 60 | |
EAN/GTIN | 4062406096946 | |
Nummer fabrikant | 232282 60 |