Boor-inzetstuk met aanslijping HSS 48 mm

Artikelnummer: 232282 48
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 132

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ D 48 mm
    Soort TiN
    Snijmateriaal HSS
    Tophoek 132 graden
    voor basiselement type 48
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,25 mm/omw.
    Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,28 mm/omw.
    Aantal snijkanten Z 2
    Aantal wisselingen/snijkanten 1
    Coating TiN
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 232282 48
    EAN/GTIN 4062406096823
    Nummer fabrikant 232282 48

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    180
    Aluminium (kortspanend)
    N
    130
    Aluminium > 10% Si
    N
    100
    Staal < 500 N/mm²
    P
    45
    Staal < 750 N/mm²
    P
    45
    Staal < 900 N/mm²
    P
    30
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    25
    RVS < 900 N/mm²
    M
    22
    RVS > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
    Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
    Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

    Tip:

    Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen