Boor-inzetstuk met aanslijping HSS, TiN, ⌀ D: 23mm

Artikelnummer: 232282 23
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS
  • Tophoek: 132

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 23 mm
Soort TiN
Snijmateriaal HSS
Tophoek 132 graden
voor basiselement type 18
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,18 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm2 0,19 mm/omw.
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Coating TiN
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232282 23
EAN/GTIN 4062406096564
Nummer fabrikant 232282 23

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
180
Aluminium (kortspanend)
N
130
Aluminium > 10% Si
N
100
Staal < 500 N/mm²
P
45
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
Staal < 1100 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
22
RVS > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbare HSS-snijkant voor universeel gebruik. Geen naslijpen.
Met spaanbreker. Aangeslepen snijkant voor grote stabiliteit en automatische centrering.
Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.

Tip:

Andere maten, uitvoering met VHM-snijkanten en 180°-snijkanten, op aanvraag leverbaar.