{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | Morseconus | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | |
Nuttige lengte L1 | 171,5 mm | |
Morseconus MK maat | 3 | |
Spanschroeven | 232990 TX9 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232273 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105945 | |
Nummer fabrikant | 232273 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling 18
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 411,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 377,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
71 stuks direct leverbaar
€ 370,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 18 mm - 24 mm | 18 mm - 18,99 mm | 18 mm - 24 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | Morseconus | ISO 9766 | ISO 9766 |
Nuttige lengte L1 | 171,5 mm | 95 mm | 168,3 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |