Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 12

Artikelnummer: 232273 12
Korting
352,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: Morseconus
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 5×D
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm
Nuttige lengte L1 60,3 mm
Morseconus MK maat 2
Spanschroeven 232990 TX7
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232273 12
EAN/GTIN 4062406105921
Nummer fabrikant 232273 12

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.
Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 12

Basiselement MK-schacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 12

op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
352,00 €
€ 218,00
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 317,00
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
289,00 €
€ 230,00
⌀-bereik Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Uitvoering 5×D 5×D 5×D
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht Morseconus ISO 9766 ISO 9766
Nuttige lengte L1 60,3 mm 60,3 mm 63 mm
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor