{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 60,3 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX7 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197589033 | |
Nummer fabrikant | 232250 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 12
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
289,00 €
€ 230,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
352,00 €
€ 218,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm | 12 mm - 12,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Morseconus |
Nuttige lengte L1 | 60,3 mm | 63 mm | 60,3 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor | Wisselplaatboor |