Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

Artikelnummer: 232250 18
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Uitvoering: 5×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Aantal snijkanten Z: 2
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 5×D
Schacht ISO 9766
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling ja
⌀-bereik Dc 18 mm - 24 mm
Nuttige lengte L1 168,3 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Schachtlengte Ls 56 mm
Spanschroeven 232990 TX9
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 232250 18
EAN/GTIN 4045197589057
Nummer fabrikant 232250 18

Omschrijving

Uitvoering:

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Tip:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling 18

op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 370,00
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 377,00
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 411,00
⌀-bereik Dc 18 ;24 18 ;18,99 18 ;24
Aantal snijkanten Z 2 2 2
Uitvoering 5×D 5×D 5×D
Inwendige koeling ja ja ja
Schacht ISO 9766 ISO 9766 Morseconus
Nuttige lengte L1 168,3 95 171,5
Producttype Wisselplaatboor Wisselplaatboor Wisselplaatboor