{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Uitvoering | 5×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Nuttige lengte L1 | 63,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Schachtlengte Ls | 50 mm | |
Spanschroeven | 232990 TX8 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 232250 13 | |
EAN/GTIN | 4045197589040 | |
Nummer fabrikant | 232250 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 13
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 324,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
296,00 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
366,68 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀-bereik Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Uitvoering | 5×D | 5×D | 5×D |
Inwendige koeling | ja | da | da |
Schacht | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Nuttige lengte L1 | 63,5 mm | 68 mm | 63,5 mm |
Producttype | Wisselplaatboor | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |