{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Soort | IC908 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 12 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,24 mm/omw. | |
Iscar - artikelaanduiding | HCP 125-IQ IC908 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Coating | TiAlN | |
Geometrie | HCP-IQ | |
Fabrikantnummer | HCP 125-IQ IC908 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231745 12,5 | |
EAN/GTIN | 7291075333367 | |
Nummer fabrikant | 5567340 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM snij-inzetdeel HCP-IQ k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ D | 12,5 mm | 12,5 mm |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 1 |
Coating | TiAlN | TiAlN |
Snijmateriaal | HM | HSS E PM |
Soort | IC908 | TiAlN |
Tophoek | 135 graden | 132 graden |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren | Snij-inzetdeel voor het boren |