{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀-Bereik | 9,00 mm - 9,49 mm | |
Soort | HB7530 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 9 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,17 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231640 9-X | |
EAN/GTIN | 4062406635947 | |
Nummer fabrikant | 231640 9-X |