{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 16,3 mm | |
Soort | HB7530 | |
Snijmateriaal | HM | |
Tophoek | 135 graden | |
Voor basiselement maat | 16 | |
Voeding f in staal < 900 N/mm2 | 0,25 mm/omw. | |
Semi-standaard | ja | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het boren |
Artikelnummer | 231640 16,3 | |
EAN/GTIN | 4045197659521 |