DCTR 16B-3D35 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302753
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302753
EAN/GTIN 7291075330793
Nummer fabrikant 2302753
L-nummer L23920 1774

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor deelfreesgereedschap, snijdiepte, max. (CDX) 17,5 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 17,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 31 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen