DCTR 20B-3D42 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302637
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302637
EAN/GTIN 7291075330700
Nummer fabrikant 2302637
L-nummer L23920 1543

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm
  • Richting (rechts)
  • Koplengte (links) 35,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles