DCTL 20B-2T21 Integral Shank Reinforced Parting and Grooving Tools

Artikelnummer: 2302636
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FLASHCUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302636
EAN/GTIN 7291075330694
Nummer fabrikant 2302636
L-nummer L23920 1533

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellijst gereedschaphouder, zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 21 mm
  • Richting (HAND) links
  • Koplengte (links) 35,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 42 mm

Uit dezelfde serie "FLASHCUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen