PCHL 25.4-D32-2-IQ Gereedschapshouder voor uitspannen en afsnijden van 5-spits snijplaten

Artikelnummer: 2302681
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302681
EAN/GTIN 7291075318401
Nummer fabrikant 2302681
L-nummer L23920 3016

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,094″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,079″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • Totale lengte (OAL): 4,724″.

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.094″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.079″
  • Hoofdlengte (links): 1″
  • Totale hoogte (OAH): 1,3″
  • totale lengte (OAL): 4.724″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 1,3″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen