PCHR 25-D32-2-IQ Grooving and Parting Tools Carrying Inserts with 5 Cutting Edges

Artikelnummer: 2302678
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302678
EAN/GTIN 7291075318371
Nummer fabrikant 2302678
L-nummer L23920 1374

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min (CWN) 2 mm, totale hoogte (OAH) 33,6 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2 mm
  • Koplengte (links) 28,4 mm
  • Totale hoogte (OAH) 33,6 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen