PCHR 19-D22-3-IQ Klem voor 5-bladige snijplaten voor groeven en afdekken

Artikelnummer: 2302668
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTAIQGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302668
EAN/GTIN 7291075318272
Nummer fabrikant 2302668
L-nummer L23920 3357

Omschrijving

Omschrijving:

  • Losse gereedschapshouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,126″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.126″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.118″
  • Hoofdlengte (links): 0,78″
  • Totale hoogte (OAH): 1″
  • totale lengte (OAL): 4,72″
  • Ashoogte (H): 3/4″
  • Asbreedte (B): 3/4″
  • Snijdiameter (CUTDIA): 0,87″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTAIQGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen