TGFH 53-7 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2302227
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie TANG-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2302227
EAN/GTIN 7291075209563
Nummer fabrikant 2302227
L-nummer L23920 2114

Omschrijving

Omschrijving:

Wisselplaathouder, snijbreedte max. (CWX) 7,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 6,8 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 7,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6,8 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 220 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen