TAG N7W IC808 Single-Ended Inserts for Parting, Grooving and Slitting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6003624
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6003624
EAN/GTIN 7291075213157
Nummer fabrikant 6003624
L-nummer L23930 302

Omschrijving

Omschrijving:

Deelbare snijplaten, hoekradius (RE) 0,5 mm, snijbreedte (CW) 7 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,04 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 7 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,4 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,18 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen