{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TANG-GRIP | |
Steekbreedte w | 3 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | nee | |
Insteekdiepte tmax | 18 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Functionele hoogte h1 | 24,8 mm | |
Schachthoogte h5 | 32 mm | |
Afkoppellengte | 18 mm | |
axiaal insteken mogelijk | ja | |
Fabrikantnummer | TNFFH 90R-3IQ | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 274204 90-120 | |
EAN/GTIN | 7291075310634 | |
Nummer fabrikant | 2302336 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder, rechts, ⌀-bereik/ insteek DAXN-DAXX: 90-120mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
axiaal insteken mogelijk | ja | ja |
Totale lengte L | 150 mm | 150 mm |
Inwendige koeling | nee | nee |
Steekbreedte w | 3 mm | 3 mm |
Inzetsoort | rechts | rechts |
Insteekdiepte tmax | 18 mm | 20 mm |
Producttype | Klemdraaihouder | Klemdraaihouder |