TANGGRIP TNFFH-IQ axiale steekhouder 150-700 mm

Artikelnummer: 274204 150-700
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-område/ indstik DAXN-DAXX (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie TANG-GRIP
    Steekbreedte w 6 mm
    Inzetsoort rechts
    Inwendige koeling nee
    Insteekdiepte tmax 35 mm
    Totale lengte L 150 mm
    WB_2 5,2 mm
    WF 3,3 mm
    Functionele hoogte h1 24,8 mm
    Schachthoogte h5 32 mm
    Afkoppellengte 35 mm
    axiaal insteken mogelijk ja
    Fabrikantnummer TNFFH 150R-6IQ
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 274204 150-700
    EAN/GTIN 7291075310795
    Nummer fabrikant 2302847

    Omschrijving

    Udførelse:

    Med to platteholdere.

    Anvendelse:

    Til aksialstik.

    Passer til:

    Skæreforsatser nr. 274422 – 274226.

    Advarsel:

    Monteringsnøglen nr. 279952 skal bestilles separat.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen