DGTL 25.4B-3D40 Versterkte compacte gereedschapshouder voor afsteken en groeven maken

Artikelnummer: 2301434
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2301434
EAN/GTIN 7291075089363
Nummer fabrikant 2301434
L-nummer L23920 3290

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afsteken gereedschaphouder
  • Zaagdiepte, max. (CDX): 0,787″
  • Zaagbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Zaagbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Overl. lengte (OAL): 5-1/2″

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB): 0.094″
  • Snijdiepte, max. (CDX): 0.787″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.118″
  • Hoofdlengte (links): 1,4″
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • Ashoogte (H): 1″
  • Asbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen