SGTFR 3225-6 Self-Grip, Integral shank tool for parting & grooving.

Artikelnummer: 2300875
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300875
EAN/GTIN 7291075071337
Nummer fabrikant 2300875
L-nummer L23920 677

Omschrijving

Omschrijving:

Afkortgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,51 mm
  • Totale lengte (OAL) 170 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 80 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen