GFN 6B IC328 Self-Grip, parting & grooving inserts with stopper.

Artikelnummer: 6002860
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6002860
EAN/GTIN 7291075054934
Nummer fabrikant 6002860
L-nummer L23930 504

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijbreedte (CW) 6,41 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 6,41 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,4 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,15 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen