SGTFL 19-2 SELF-GRIP, integraal schachtgereedschap voor afsteken en groeven

Artikelnummer: 2300800
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300800
EAN/GTIN 7291075094138
Nummer fabrikant 2300800
L-nummer L23920 707

Omschrijving

Omschrijving:

Afsteken van indexeerbare houders, maximale snijbreedte (CWX) 0,106″, minimale snijbreedte (CWN) 0,071″, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Lichaamsbreedte (WB): 0,063″
  • snijrichting (HAND): Linker hand
snijbreedte maximum (CWX): 0,106″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,071″
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″
  • schachthoogte (H): 3/4″
  • schachtbreedte (B): 3/4″
  • maximale diameter werkstuk (CUTDIA): 1,38″
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen