{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 15,7 mm | |
Afkoppellengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 57 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,61 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 23,6 mm | |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | |
Wisselplaatschroef | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 227505 32/3 | |
EAN/GTIN | 4960664406661 | |
Nummer fabrikant | THN63256 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hoekfrees 90° MEC17, Weldonschacht, ⌀ D / aantal snijkanten Z: 32/3mm
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 306,81
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 325,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 276,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 247,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 | 40 mm | 41 mm | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
Totale lengte Ltotaal | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 105 mm |
geschikte wisselplaat | BDMT 170408 | SOMT 09T304 | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.U0904.. |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht | Weldonschacht |
Instelhoek κ | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |